Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrafo 20VA 230V 24V 66x81x56mm IP00 ST20/23/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B831D51
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ST20/23/24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Sicherheitstrafo 20VA 230V 24V 66x81x56mm IP00 ST20/23/24
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
20 VA
Breite:
66 mm
Höhe:
81 mm
Primärspannung 1:
230 - 230 V
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
24 - 24 V
Tiefe:
56 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,94*
€ 33,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,15*
€ 33,53*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 32,13*
€ 44,64*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 64,19*
€ 83,34*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 100/4/23
ab € 30,97*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 1000/4/23
ab € 125,33*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/23/24
ab € 34,74*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/4/23
ab € 34,83*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/23/24
ab € 38,08*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/4/23
ab € 38,52*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/4/23
ab € 21,16*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/24
ab € 44,22*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/42
ab € 45,12*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/4/23
ab € 44,27*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 320/4/23
ab € 55,86*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/23/24
ab € 67,13*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/4/23
ab € 64,55*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 500/4/23
ab € 76,63*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 63/23/24
ab € 25,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.