Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block ST 20/23/24 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 219 V/AC, 230 V/AC, 241 V/AC 1 x 24 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block
Block
Artikel-Nr.:
     1039H-940910129637
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ST 20/23/24
EAN/GTIN:
     4016138685398
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Block ST 20/23/24 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 219 V/AC, 230 V/AC, 241 V/AC 1 x 24 V/AC

1 x 219 V/AC, 230 V/AC, 241 V/AC
1 x 24 V/AC
20 VA

Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit Schraubanschluss-Klemmen.

Kategorie: Steuertransformator + Trenntransformator + Sicherheitstransformator
Ausgangsspannung: 24 V/AC
Anzahl Ausgänge: 1 x
Anzahl Eingänge: 1 x
Normen: VDE, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66
Eingangsspannung: 219 + 230 + 241 V/AC
Anschluss: Schraubklemme
Frequenz: 50 až 60 Hz
Breite: 66 mm
Höhe: 81 mm
Max. Umgebungstemperatur: +40 °C
Prüfzeichen: cULus recognized
Typ: ST 20/23/24
Isolierstoffklasse: VDE = B, UL =class 105
Gewicht: 0.7 kg
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 56 mm
Schutzklasse: I
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 219 V/AC, 230 V/AC, 241 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 24 V/AC
Bauart: offen
Besonderheiten: /- 5% Klemme für Eingangsspannung
Produkt-Art: Steuertransformator
Montageart: Fußwinkel
Leistung (Details): 20 VA
Wirkungsgrad: 81 %
Hersteller-Nr.: ST20/23/24
EAN: 4016138685398
Abm.-Standfuß: 175 x 140 x110 mm
Bildformat: VGA
Videoformat: VGA/AVI
Farbe: Schwarz

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,94*
€ 33,50*
€ 5,95*
ab € 24,15*
€ 33,53*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 32,13*
€ 44,64*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 64,19*
€ 83,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 100/4/23
ab € 30,97*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 1000/4/23
ab € 125,33*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/23/24
ab € 34,74*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/4/23
ab € 34,83*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/23/24
ab € 38,08*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/4/23
ab € 38,52*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/4/23
ab € 21,16*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/24
ab € 44,22*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/42
ab € 45,12*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/4/23
ab € 44,27*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 320/4/23
ab € 55,86*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/23/24
ab € 67,13*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/4/23
ab € 64,55*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 500/4/23
ab € 76,63*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 63/23/24
ab € 25,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.