Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block ST 160/4/23 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 380 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-715453-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ST 160/4/23
EAN/GTIN:
     4016138685336
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block ST 160/4/23 Steuertransformator,Trenntransformator,Sicherheitstransformator 1 x 380 V/AC,400 V/AC,420 V/AC 1 x 230 V/AC 160 VA

Steuer-, Sicherheits-, Trenntransformator-Serie ST

1 x 380 V/AC,400 V/AC,420 V/AC
1 x 230 V/AC

160 VA

Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit Schraubanschluss-Klemmen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 380 V/AC,400 V/AC,420 V/AC · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 2.8 kg · Isolierstoffklasse: VDE = B, UL =class 105 · Leistung: 160 VA · Montageart: Fußwinkel · Produktabmessung, Breite: 96 mm · Produktabmessung, Höhe: 103 mm · Produktabmessung, Länge: 88 mm · Prüfzeichen: cULus recognized · Schutzklasse: I · Transformator-Besonderheiten: +/- 5% Klemme für Eingangsspannung · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Wirkungsgrad: 87 % · Zulassungen, Normen: VDE, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 88 x 96 x 103 mm
Prüfzeichen:
cULus recognized
Produktabmessung, Höhe:
103 mm
Produktabmessung, Länge:
88 mm
Produktabmessung, Breite:
96 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 380 V/AC|ツ| 400 V/AC|ツ| 420 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Transformator-Besonderheiten:
+/- 5% Klemme für Eingangsspannung
Typ (Hersteller-Typ):
ST 160/4/23
Montageart:
Fußwinkel
Wirkungsgrad:
87 %
Eingangsspannung (num):
380 V/AC | 400 V/AC | 420 V/AC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
160 VA
Bauart:
offen
Isolierstoffklasse:
VDE = B|ツ| UL =class 105
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
I
weitere Zulassungen, Normen:
VDE|ツ| UL 5085-1/-2|ツ| CSA 22.2 No.66
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Gewicht:
2.8 kg
Produkt-Art:
Steuertransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 38,54*
€ 50,69*
€ 4,00*
ab € 38,64*
€ 50,81*
Frei Haus
ab € 39,28*
€ 51,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 39,89*
€ 52,22*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 56,39*
€ 71,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 100/4/23
ab € 30,94*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 1000/4/23
ab € 125,31*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/23/24
ab € 34,81*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/4/23
ab € 34,77*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/23/24
ab € 38,07*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/23/24
ab € 23,07*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/4/23
ab € 21,16*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/24
ab € 44,37*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/42
ab € 45,08*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/4/23
ab € 44,30*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 320/4/23
ab € 55,76*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/23/24
ab € 67,20*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/4/23
ab € 65,18*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 500/4/23
ab € 75,97*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 63/23/24
ab € 25,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.