Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D774782 Herst.-Nr.: 3310245 EAN/GTIN: 4042146349434 |
| |
|
| | |
| DIN 377 gehärtet und geschliffene Ausführung Vierkant nach DIN 10 als Schaft zur Verlängerung von Handgewindebohrern Hochleistungs-Stahl Weitere Informationen: | | Länge: | 115 mm | Gewicht: | 55 g | Material: | HSS | DIN-Norm: | DIN 377 | Produkt-Art: | Gewindebohrerverlängerung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,16* | € 6,13* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,18* | € 6,16* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,52* | € 6,86* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,74* | € 7,27* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,54* | € 32,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|