Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohrverlängerung, 5,5mm/M9-M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-331.0245
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     331.0245
EAN/GTIN:
     4042146349434
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Verlängerung
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
  • DIN 377
  • gehärtet und geschliffene Ausführung
  • Vierkant nach DIN 10 als Schaft
  • zur Verlängerung von Handgewindebohrern
  • Hochleistungs-Stahl
Weitere Informationen:
Antrieb in mm:
5.5
Durchmesser D:
7.0 mm
Gewindebohrergröße:
M9 - M10
Gewicht [g]:
55 g
Herstellernummer:
331.0245
Gesamtlänge L in mm:
115.0 mm
Material1:
HSS
Norm:
DIN 377
Variantenartikel:
331.0241
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer verlängerung, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.