Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D70479 Herst.-Nr.: H751120 EAN/GTIN: 4046719712878 |
| |
|
| | |
| Spitzentechnik zum Einstiegspreis! Der Speedglas 100 bietet alle wichtigen Basisfunktionen unserer Hightech-Automatikschweißmasken und ist die ideale Ausrüstung für alle, die einen kompromisslos zuverlässigen Schutz zu einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Mit der weltweit bewährten Speedglas Blendschutztechnologie ist der Speedglas 100 für fast alle Lichtbogenschweißverfahren einsetzbar, von E-Hand über MIG/MAG bis hin zu den meisten WIG-Anwendungen. Ob in der Landwirtschaft, bei Instandhaltungsarbeiten, in der Autowerkstatt oder beim Hobbyschweißen. Lieferumfang: Speedglas Schweißerschutzhelm inkl. 2 passende Batterien. Hinweise: Detaillierte Informationen erhalten Sie im unter Dokumente & Downloads! Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 465 g | Normen: | EN 379 + EN 166 + EN 175 + EN 169 | Kopfweite (min.): | 540 mm | Kopfweite (max.): | 640 mm | EN Norm: | EN 388 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Schweißerschutzhelm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißermaske, Schweißerschutzhelm, Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, 3m automatikhelm, schweißerhelm, 3M SpeedGlas, 100V Black, 7100166705 |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 138,05* | € 163,54* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 141,14* | € 165,25* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,68* | € 168,58* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,88* | € 184,94* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,55* | € 191,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|