Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3ALTB-3MH751120 Herst.-Nr.: 7100166705 EAN/GTIN: 4046719712878 |
| | |
|
| | |
| 3M H751120 Speedglas Automatikschweißmaske 100V3/8-12 Schwarz3M™ Speedglas™ Schweißhelm 100 mit 100V Schweißfilter, Schwarz, H751120, Schweißfilter mit automatischer Verdunkelung, variabler Schirm 8-12 Die 3M™ Speedglas™ 100 Black ist die ideale Automatikschweißmaske für alle, die einen kompromisslos zuverlässigen Schutz zu einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Mit der weltweit bewährten Speedglas™ Blendschutztechnologie ist die Speedglas™ 100 für fast alle Lichtbogenschweißverfahren einsetzbar. Die Automatikschweißmaske vereint viele gute Eigenschaften: So sorgt beispielweise die neue Delay-Funktion für eine individuelle Bestimmung der Aufhellverzögerung (Umschaltzeit hell zu dunkel 0,1 ms). Der Schweißfilter bietet fünf einstellbare Dunkelstufen 8-12 und eine Hellstufe 3 sowie drei Empfindlichkeitsstufen. Die Schutzstufe 3 kann zudem festgestellt werden, zum Beispiel für das Schleifen. Die 3M™ Speedglas™ 100 ist kompatibel mit den meisten wartungsfreien 3M™ Atemschutzmasken für Schweißarbeiten. Ideal ist die Maske für Hobbyschweißer, Landwirte, Heimwerker, Instandshaltungs- und Konstruktionsarbeiter. Farbe: schwarz. - neue Katalognummer: 7100166705
- Die 3M™ Speedglas™ 100 bietet alle wichtigen Basisfunktionen unserer Hightech-Automatikschweißmasken und ist die ideale Ausrüstung für alle, die einen kompromisslos zuverlässigen Schutz zu einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Mit der weltweit bewährten Speedglas™ Blendschutztechnologie ist die Speedglas 100 für fast alle Lichtbogenschweißverfahren einsetzbar. Neben der Ausführung in schwarz stehen verschiedene ausdrucksstarke Grafikdesign-Modelle zur Auswahl.
- Für die meisten Lichtbogen-Schweißverfahren geeignet, einschl. E-Hand, MIG/MAG und Hochampere WIG Schweißen
- Kopfband mit leichtgängiger Ratsche für perfekten Sitz
- Kompatibel mit den meisten 3M™ Einweg-Atemschutzmasken, die fürs Schweißen geeignet sind
Empfohlene Anwendungen- Heimwerker
- Hobbyschweißer
- Instandhaltungsarbeiter
- Konstruktionsarbeiter
- Landwirte
Daten- Produktserien
- Produkttyp
- Schweißfiltermodell
- Auto Darkening Filter 100V
Weitere Informationen: | | Marke: | 3M | Ausführung: | Schweißhelm | Automatikschweißhelm | Produktkategorie: | Schutzhelme | Produktart: | Speedglas 100 | Schweißfiltermodell: | Auto Darkening Filter 100V | Verwendbarkeit: | Mehrweg | Anwendung: | Heimwerker,Hobbyschweißer,Instandhaltungsarbeiter,Konstruktionsarbeiter,Landwirte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißermaske, Schweißerschutzhelm, Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, 3m automatikhelm, schweißerhelm, Schweißhelm, Schutzhelm, Speedglas H751120, Automatikschweißmaske |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 137,75* | € 172,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 141,52* | € 174,43* | | | | Lager 3ALTB | | | | | | Frei Haus | ab € 141,14* | € 177,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,12* | € 194,18* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,37* | € 199,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3ALTB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3ALTB | | Versand: Lager 3ALTB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3ALTB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|