Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-751120 Herst.-Nr.: 751120 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 3M™ Speedglas™ Schweißhelm 100 mit 100V Schweißfilter, Schwarz, H751120 3M™ Speedglas™ Schweißhelm 100 mit 100V Schweißfilter, Schwarz, H751120, Schweißfilter mit automatischer Verdunkelung, variabler Schirm 8-12 Die 3M™ Speedglas™ 100 Black ist die ideale Automatikschweißmaske für alle, die einen kompromisslos zuverlässigen Schutz zu einem exzellenten Preis Leistungs Verhältnis suchen. Mit der weltweit bewährten Speedglas™ Blendschutztechnologie ist die Speedglas™ 100 für fast alle Lichtbogenschweißverfahren einsetzbar. Die Automatikschweißmaske vereint viele gute Eigenschaften: So sorgt beispielweise die neue Delay Funktion für eine individuelle Bestimmung der Aufhellverzögerung (Umschaltzeit hell zu dunkel 0,1 ms). Der Schweißfilter bietet fünf einstellbare Dunkelstufen 8 12 und eine Hellstufe 3 sowie drei Empfindlichkeitsstufen. Die Schutzstufe 3 kann zudem festgestellt werden, zum Beispiel für das Schleifen. Die 3M™ Speedglas™ 100 ist kompatibel mit den meisten wartungsfreien 3M™ Atemschutzmasken für Schweißarbeiten. Ideal ist die Maske für Hobbyschweißer, Landwirte, Heimwerker, Instandshaltungs und Konstruktionsarbeiter. Farbe: schwarz. Die 3M™ Speedglas™ 100 bietet alle wichtigen Basisfunktionen unserer Hightech-Automatikschweißmasken und ist die ideale Ausrüstung für alle, die einen kompromisslos zuverlässigen Schutz zu einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Mit der weltweit bewährten Speedglas™ Blendschutztechnologie ist die Speedglas 100 für fast alle Lichtbogenschweißverfahren einsetzbar. Neben der Ausführung in schwarz stehen verschiedene ausdrucksstarke Grafikdesign-Modelle zur Auswahl. Für die meisten Lichtbogen-Schweißverfahren geeignet, einschl. E-Hand, MIG/MAG und Hochampere WIG Schweißen Kopfband mit leichtgängiger Ratsche für perfekten Sitz Kompatibel mit den meisten 3M™ Einweg-Atemschutzmasken, die fürs Schweißen geeignet sind |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißermaske, Schweißerschutzhelm, Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, 3m automatikhelm, schweißerhelm, Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzschild, Schweißerschutz, Schweißerschutzhelme, Schweißmasken, Atemschutz, Atemschutzfilter, Filter, Partikelfilter, Zubehör, Schweißfilter, Schweißschutz, H751120, 751120, 4046719712878, 4000370284 |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | | | € 4,90* | ab € 137,60* | € 171,92* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 141,54* | € 174,43* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,33* | € 177,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,04* | € 194,18* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,24* | € 199,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|