| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D548712 Herst.-Nr.: ABX00073 EAN/GTIN: 7630049203525 |
| |
|
| | |
| Open Programmable IoT Platform - Erstellen Sie Ihre eigenen Geräte für die Heim- oder Büroautomation.
Open Programmable IoT Platform - Erstellen Sie Ihre eigenen Geräte für die Heim- oder Büroautomation. Kontrollieren Sie, was Sie wollen, wie Sie wollen. Der MKR IoT Carrier bietet unendlich viele Möglichkeiten für IoT-Projekte. Kein Löten erforderlich! Dank der integrierten Sensoren, Schaltkreise und Anzeigen können Sie sich ganz auf die Programmierung und das Prototyping Ihrer Ideen konzentrieren, anstatt auf Verkabelung und Fehlerbehebung.
Datenerfassung: Kartieren Sie die Umgebung des Trägers mithilfe der integrierten Temperatur-, Feuchtigkeits- und Drucksensoren und erfassen Sie Daten zur Bewegung mithilfe der 6-Achsen-IMU sowie der Licht-, Gesten- und Näherungssensoren. Fügen Sie einfach weitere externe Sensoren hinzu, um mehr Daten aus mehr Quellen über die integrierten Grove-Anschlüsse (x3) zu erfassen. Datenspeicherung: Erfassen und speichern Sie alle Daten lokal auf einer SD-Karte oder stellen Sie eine Verbindung zur Arduino IoT Cloud * her, um Echtzeitdaten zu erhalten Erfassung, Speicherung und Visualisierung.
Datenvisualisierung: Zeigen Sie die Echtzeit-Sensorwerte lokal auf dem integrierten OLED-Farbdisplay an und erstellen Sie mithilfe der eingebetteten LEDs und des Summers visuelle oder akustische Eingabeaufforderungen.
Totale Kontrolle: Steuern Sie kleine elektronische Niederspannungsgeräte direkt mit den integrierten Relais und den fünf Tasttasten. Das integrierte Display bietet eine praktische Schnittstelle auf dem Gerät zur sofortigen Steuerung. Alternativ können Sie eine Verbindung zur Arduino IoT Cloud * herstellen, um Ihr Gerät über die Arduino Remote IoT-App auf einem Smartphone remote zu verwalten und zu steuern.
* Schließen Sie einfach eine der Karten der MKR-Familie an, um den gewünschten Konnektivitätstyp (WiFi, BT, GSM, LoRa, NB-IoT) bereitzustellen, und lassen Sie sich nahtlos in die Arduino IoT Cloud integrieren. Alle Karten der MKR-Familie haben eine gemeinsame Pinbelegung, um eine einfache Verbindung mit dem MKR IoT-Träger herzustellen. Wir empfehlen die Anschaffung einer Arduino MKR WiFi 1010-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) für eine mühelose WLAN- oder Bluetooth-Verbindung mit der Cloud oder anderen Karten. Lieferumfang: SD-Kartensteckplatz (SD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten) + Batteriehalter (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten) + Arduino® MKR IoT Carrier Rev2 Weitere Informationen: | | Serie (Entwicklungs-Kits): | MKR | Produkt-Art: | Entwicklungsboard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 59,24* | € 78,47* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 60,76* | € 78,48* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,32* | € 82,56* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 68,23* | € 86,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|