Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro TFX 410-1 Temperatur-Messgerät -50 - +300°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D293762
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-5415
EAN/GTIN:
     4250304705118
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Kernthermometer für verschiedene Pt1000-Fühler.
Features:
Hohe Genauigkeit
Robust und stoßfest
Lange Batterielebensdauer
Auswechselbare Batterie
Lieferumfang:
3 V Lithium-Knopfzelle
Hinweise:
Ohne Fühler. Diesen bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
54 mm
Länge:
109 mm
Breite:
22 mm
Gewicht:
90 g
Typ:
TFX 410-1
Temperaturbereich:
-50 - +300 °C
Kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Max. Temperatur:
+300 °C
Min. Temperatur:
-50 °C
Grund-Genauigkeit ± °C:
0.3 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 189,25*
€ 224,92*
Lager 615
Frei Haus
ab € 184,56*
€ 224,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,92*
€ 267,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,17*
€ 260,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,97*
€ 258,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,61*
€ 248,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,09*
€ 239,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,56*
€ 219,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 184,56* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ebro Electronic
1341-5416
ab € 84,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.