Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebro TFX 410-1 Temperatur-Messgerät -50 - +300 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2731508-BP
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-5415
EAN/GTIN:
     4250304705118
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
ebro TFX 410-1 Temperatur-Messgerät -50 - +300 °C

ebro TFX 410-1 Kernthermometer ohne Fühler

Hohe Genauigkeit
Robust und stoßfest
Lange Batterielebensdauer
Auswechselbare Batterie

Kernthermometer für verschiedene Pt1000-Fühler.

Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Gewicht: 90 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.3 °C · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Produktabmessung, Länge: 109 mm · Temperatur (max.): +300 °C · Temperatur (min.): -50 °C · Weitere technische Daten: Sensor: Pt 1000
Schutzklasse: IP67 · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
3 V Lithium-Knopfzelle

Systemvoraussetzungen:
Fühler für TFX-Thermometer (TPX-Reihe)

Hinweis:
Ohne Fühler. Diesen bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 109 x 22 x 54 mm
Produktabmessung, Höhe:
54 mm
Produktabmessung, Länge:
109 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Marke:
ebro
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
TFX 410-1
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.3 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Temperatur (max.):
+300 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Gewicht:
90 g
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 189,95*
€ 225,01*
Frei Haus
ab € 184,75*
€ 225,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,01*
€ 267,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,06*
€ 266,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,56*
€ 257,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,22*
€ 247,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,95*
€ 226,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 189,95* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ebro Electronic
1341-5416
ab € 84,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.