Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt PROFiTEST MF XTRA VDE-Prüfgerät, Installationstester kalibriert (DAkkS-akkredi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D273342
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M535H
EAN/GTIN:
     4012932133752
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Schutzmaßnahmentester
Der PROFITEST MF XTRA macht Ihnen die Investitionsentscheidung leicht. Denn mit dem perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnittenen Prüfumfang für den Elektroprofi ist er das ideale Prüfgerät für Ihren Alltag – Tag für Tag. Mit seiner optimalen Bedienung und dem Speicherkonzept ist die Erstellung eines Prüfprotokolls einfach und schnell. So sparen Sie bei jeder Prüfung Zeit und können täglich mehr Prüfungen durchführen. Einmal erstellte Anlagenstrukturen können Sie zudem übergreifend über alle PROFITEST-Geräte – einsetzen. So prüft einfach jeder Mitarbeiter immer exakt gleich.
Features:
Kontextsensitives Farbgrafikdisplay
Mess- und Prüfablauf - einfache Erstellung der Anlagenstruktur / Messen & Speichern / Protokoll generieren
Vorkonfigurierte und selbst programmierbare Prüfsequenzen zur schnellen Prüfung von elektrischen Anlagen
Speicherkonzept für bis zu 50.000 Datensätze
Prüfung aller aktuellen allstromsensitiven RCDs, RDC-DD, RCMB
Schutz des Bedieners durch PE-Erkennung bei Verwendung durch Fingerkontakt
Prüfen von Differenzstrom-Überwachungsgeräten
Prüfen von Isolationsüberwachungsgeräten
Zukunftsorientierte Konnektivität
Vierleitermesstechnik - keine Kompensation der Messleitungen erforderlich
Lieferumfang:
1x PROFITEST MF XTRA
1x Schutzkontaktstecker-Einsatz (länderspezifisch)
1x 2-Pol-Messadapter und
1x Leitung zur Erweiterung zum 3-Pol-Adapter (PRO-A3-II)
2x Krokodilklemmen
1x Umhängegurt
1x Satz Akkus (Z502H)
1x Ladegerät (Z502R)
1x Kurzbedienungsanleitung
1x Beiblatt Sicherheitsinformationen
1x DAkkS-Kalibrierschein
1x USB-Schnittstellenkabel
1x Softwarelizenz IZYTRONIQ BUSINESS STARTER
1x Gutschein Cloud 12 Monate
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
330 mm
Breite:
260 mm
Schutzart:
IP40
Gewicht:
2.7 kg
Schnittstellen:
USB
Anzeige-Art:
digital
Prüfablauf:
automatisch + manuell
Spannungs-Versorgung:
akkubetrieben + batteriebetrieben
Besonderheiten:
inkl. Software
Speicher:
ja
Typ:
PROFiTEST MF XTRA
Messbereich (VDE):
Schleifenimpedanz + Fehlerschleifenimpedanz + RCD-Prüfung (AC, A, F, B, B+, EV) + PRCD-Prü
Speicher (Plätze):
50000
Messkategorie:
CAT III 600 V + CAT IV 300 V
DIN-Norm:
DIN VDE 0100 + DIN VDE 0105 + DIN VDE 0413 + DIN EN 61557 + DIN EN 61010-1
VDE-Norm:
0100 + 0100-600 + 0105 + 0113 + 0411 + 0413
Kalibriert:
DAkkS-akkreditiertes Labor
Produkt-Art:
VDE-Prüfgerät
Weitere Suchbegriffe: VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, schutzmaßnahmenprüfgerät gossen metrawatt, vde messgerät, Gossen Metrawatt, PROFiTEST MF XTRA, BGV, BGVA3
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.431,96*
€ 2.567,81*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.509,29*
€ 2.567,82*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 2.509,33*
€ 2.567,86*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2.573,92*
€ 2.632,45*
Frei Haus
ab € 2.620,03*
€ 2.678,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.567,81*
€ 3.055,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.542,42*
€ 3.025,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.516,50*
€ 2.994,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.465,69*
€ 2.934,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.431,96*
€ 2.894,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
Z700F
ab € 276,47*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z502X
ab € 170,33*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z503G
ab € 65,39*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3602000R0001
ab € 241,32*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z225A
ab € 582,51*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3225000R0001
ab € 91,79*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3603000R0001
ab € 276,40*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3604000R0001
ab € 338,41*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503D
ab € 166,19*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z219C
ab € 220,78*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z501P
ab € 195,69*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z501R
ab € 135,31*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z501S
ab € 143,79*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502H
ab € 86,71*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502R
ab € 97,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.