Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M535H | PROFiTEST MF XTRA VDE 0100 Prüfgerät ortsfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     269-M535H
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M535H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Schutzmaßnahmentester

Gossen Metrawatt M535H | PROFITEST MF XTRA zur Prüfung elektrischer Installationen und Anlagen nach VDE0100/0105.


Der Gossen Metrawatt PROFITEST MF XTRA bietet alle Mess- und Prüffunktionen zur Prüfung der Wirksamkeit der Schutzmassnahmen an ortsfesten elektrischen Installationen nach Inbetriebnahme, Reparatur, Erweiterung und anlässlich einer Wiederholungsprüfung (DGUV Vorschrift 3) - sowohl mit vordefinierter als auch optional mit programmierbaren Prüfsequenzen die entsprechend der Prüfstandards nach IEC 60364-6 (DIN VDE 0100-600) sowie EN 50110-1 (DIN VDE 0105-100) notwendig sind. Messkategorie 300 V CAT IV / 600 V CAT III.

Der PROFITEST MF XTRA macht Ihnen die Investitionsentscheidung leicht. Denn mit dem perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnittenen Prüfumfang für den Elektroprofi ist er das ideale Prüfgerät für Ihren Alltag – Tag für Tag. Mit seiner optimalen Bedienung und dem Speicherkonzept ist die Erstellung eines Prüfprotokolls einfach und schnell. So sparen Sie bei jeder Prüfung Zeit und können täglich mehr Prüfungen durchführen. Einmal erstellte Anlagenstrukturen können Sie zudem übergreifend über alle PROFITEST-Geräte – einsetzen. So prüft einfach jeder Mitarbeiter immer exakt gleich. Und mit der PROFITEST Service-Garantie können Sie sicher sein, dass Ihr Prüfgerät auch in 10 Jahren auf dem aktuellen Stand ist.

Produktmerkmale:

  • Schnell und einfach zum Protokoll – Anlagenstruktur erstellen / Messen & Speichern / Protokoll generieren
  • Vorkonfigurierte und selbst programmierbare Prüfsequenzen (IZYTRONIQ) zur schnellen Prüfung
  • Speicherkonzept für bis zu 50.000 Datensätze
  • Kontextsensitives Farbgrafikdisplay mit hoher Reaktionsgeschwindigkeit und brillanter Ablesbarkeit
  • Innovatives Bedienkonzept - Alle entscheidenden Messfunktionen – schnell über Drehschalter auswählbar
  • Datenschnittstellen (USB Typ B für PC-Anbindung / USB Typ A für USB-Tastatur, Barcode-Leser oder RFID-Scanner)
  • Zukunftssicheres Plattformkonzept und Konnektivität (WIFI, Bluetooth, Anschluss mobiler Datenerfassungsgeräte)
  • Intuitive Bedienerführung mit Hilfefunktion zur Unterstützung bei anstehenden Messaufgaben
  • Schutz des Bedieners durch PE-Erkennung bei Verwendung durch Fingerkontakt
  • Weitbereichsmessung für alle Wechselstrom- und Drehstromnetze mit Spannungen von 65 bis 500 V und Frequenzen von 15,4 bis 420 Hz
  • Schleifen- und Netzimpedanzmessung
  • Messung des Isolationswiderstandes mit Nennspannung, mit variabler oder ansteigender Prüfspannung
  • Niederohmmessung
  • Spannungsfall-Messung
  • Erdungswiderstandsmessung (netzbezogen)
  • Messen der Impedanz isolierender Fußböden und Wände (Standortisolationsimpedanz)
  • Prüfen spezieller RCD-Schutzschalter: selektive S, SRCDs, PRCDs (Schukomat, Sidos o. a.), Typ G/R, Typ AC, Typ A, F; Typ B, B+ und Typ EV
  • Batteriebetriebene Erdungswiderstandsmessungen: 3-Pol/4-Pol und Erdschleifenwiderstandsmessungen (2 Zangen Methode mittels optional erhältlicher Stromzangen und Adapter), Spezifischer Erdwiderstand



Lieferumfang
  • Prüfgerät
  • Schuko-Stecker
  • 2-Pol-Messadapter und Leitung zur Erweiterung zum 3-Pol-Adapter (PRO-A3-II)
  • 2 x Krokodilklemmen
  • Umhängegurt
  • Satz Akkus (Z502H)
  • Ladegerät (Z502R)
  • USB Schnittstellenkabel
  • IZYTRONIQ BUSINESS Starter (Datenbank-Software) mit Cloud Gutschein (12 Monate)
  • DAkkS-Kalibrierschein
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, schutzmaßnahmenprüfgerät gossen metrawatt, vde messgerät, Prüfgerät, VDE, VDE 0100, Tester, Gossen, VDE Prüfung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.423,80*
€ 2.576,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.498,92*
€ 2.576,09*
Lager 269
4
Frei Haus
ab € 2.498,96*
€ 2.576,13*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2.563,28*
€ 2.641,36*
Frei Haus
ab € 2.609,39*
€ 2.687,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.576,13*
€ 3.065,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.552,86*
€ 3.037,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.514,83*
€ 2.992,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.498,96*
€ 2.973,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
Z700F
ab € 275,65*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z502X
ab € 170,23*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z503G
ab € 65,40*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3602000R0001
ab € 241,54*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z225A
ab € 583,47*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3225000R0001
ab € 91,69*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3603000R0001
ab € 276,51*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3604000R0001
ab € 338,74*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503D
ab € 167,33*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z219C
ab € 219,65*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z501P
ab € 194,72*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z501R
ab € 135,98*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z501S
ab € 143,38*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502R
ab € 96,91*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502T
ab € 183,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.