Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 09-0174-80-08 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder): 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D24333
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0174-80-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
· Steckverbinder mit Schraubverriegelung nach IEC 60130-9
· Robuste Metallbauweise
· Einfache Montage
· Sehr gute EMV Eigenschaften
· Innliegende Zugentlastung
Features:
IP67
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
6 mm
Nennspannung:
60 V
Schutzart:
IP67
Verschluss:
Schraub
Herst.-Teilenr.:
09-0174-80-08
Typ:
09-0174-80-08
Nennstrom:
5 A
Serie:
723
Kabel-Ø (min.):
4 mm
Bauform:
Buchse, Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
8
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
8
max. Querschnitt:
0.75 mm²
AWG:
20
Kontaktmaterial:
versilbert
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,90*
€ 16,16*
€ 6,90*
ab € 10,07*
€ 16,17*
€ 5,90*
ab € 8,54*
€ 16,20*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 11,23*
€ 17,01*
6 Tage
51
€ 6,99*
ab € 24,98*
€ 34,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 2,05*
Zubehör
Binder
09 0171 70 08
ab € 14,35*
Zubehör
Binder
09 0171 79 08
ab € 18,69*
Zubehör
Binder
99-0172-106-08
ab € 17,82*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,58*
Zubehör
Binder
99 5171 00 08
ab € 11,02*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,17*
Zubehör
Binder
99 5171 19 08
ab € 23,70*
Zubehör
Binder
99 5671 00 08
ab € 17,53*
Zubehör
Binder
99 5171 09 08
ab € 15,57*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.