Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09-0174-80-08 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder): 723 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737555-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0174-80-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
binder 09-0174-80-08 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder): 723 1 St.

Miniatur-Rundsteckverbinder Serie 723

IP67

· Steckverbinder mit Schraubverriegelung nach IEC 60130-9
· Robuste Metallbauweise
· Einfache Montage
· Sehr gute EMV Eigenschaften
· Innliegende Zugentlastung

Technische Daten:
AWG: 20 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Kabel-Ø (max.): 6 mm · Kabel-Ø (min.): 4 mm · Kontaktmaterial: versilbert · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 5 A · Polzahl (num): 8 · Querschnitt (max.): 0.75 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Rundsteckverbinder): 723 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Verschlussart (Details): Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
8
Kabel-Ø-Bereich:
4 - 6 mm
Querschnitt-Bereich:
0.75 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
723
Herst.-Teilenr.:
09-0174-80-08
Typ (Hersteller-Typ):
09-0174-80-08
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
60 V
Querschnitt (max.):
0.75 mm²
Polzahl (num):
8
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
20
Kabel-Ø (max.):
6 mm
Kabel-Ø (min.):
4 mm
Kontaktmaterial:
versilbert
Verschlussart (Details):
Schraub
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,90*
€ 16,16*
€ 6,90*
ab € 10,07*
€ 16,17*
€ 5,90*
ab € 8,54*
€ 16,20*
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 11,23*
€ 17,01*
6 Tage
51
€ 6,99*
ab € 24,98*
€ 34,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 2,05*
Zubehör
Binder
09 0171 70 08
ab € 14,35*
Zubehör
Binder
09 0171 79 08
ab € 18,69*
Zubehör
Binder
99-0172-106-08
ab € 17,82*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,58*
Zubehör
Binder
99 5171 00 08
ab € 11,02*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,17*
Zubehör
Binder
99 5171 19 08
ab € 23,70*
Zubehör
Binder
99 5671 00 08
ab € 17,53*
Zubehör
Binder
99 5171 09 08
ab € 15,57*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.