Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 09-0174-80-08 Rundstecker Buchse, Einbau Serie (Rundsteckverbinder): 723 Gesamtpolzahl: 8 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Binder
Binder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119846
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0174-80-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Binder 09-0174-80-08 Rundstecker Buchse, Einbau Serie (Rundsteckverbinder): 723 Gesamtpolzahl: 8 1St.

IP67

· Steckverbinder mit Schraubverriegelung nach IEC 60130-9
· Robuste Metallbauweise
· Einfache Montage
· Sehr gute EMV Eigenschaften
· Innliegende Zugentlastung

Kategorie: Rundstecker
Bauform: Buchse, Einbau
Gesamtpolzahl: 8
Anschluss: Löten
Inhalt: 1 St.
Nennstrom: 5 A
Verschluss: Schraub
Nennspannung: 60 V
Kontaktmaterial: versilbert
Kabel-Ø (max.): 6 mm
Kabel-Ø (min.): 4 mm
Schutzart: IP67
AWG: 20
Produkt-Art: Rundstecker
Herst.-Teilenr.: 09-0174-80-08
Polzahl: 8
Anschlusswinkel: 180 °
max. Querschnitt: 0.75 mm²
Serie: 723
Querschnitt-Bereich: 0.75 mm² (max)
Kabel-Ø-Bereich: 4 - 6 mm
Typ: 09-0174-80-08
Hersteller-Nr.: 09-0174-80-08
EAN: - - - - - - - - -
Durchgangswiderstand: ?25 m?

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,86*
€ 16,19*
€ 6,90*
ab € 10,07*
€ 16,21*
€ 5,90*
ab € 8,56*
€ 16,23*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 11,20*
€ 17,05*
Lager 1039
51
€ 6,99*
ab € 24,99*
€ 34,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 2,05*
Zubehör
Binder
09 0171 70 08
ab € 14,43*
Zubehör
Binder
09 0171 79 08
ab € 18,74*
Zubehör
Binder
99-0172-106-08
ab € 17,78*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,58*
Zubehör
Binder
99 5171 00 08
ab € 11,05*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,21*
Zubehör
Binder
99 5171 19 08
ab € 23,69*
Zubehör
Binder
99 5671 00 08
ab € 17,58*
Zubehör
Binder
99 5171 09 08
ab € 15,60*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.