Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D243042 Herst.-Nr.: 1014-01 EAN/GTIN: 4006508215621 |
| |
|
| | |
| einfache Zubereitung von warmem und kaltem Milchschaum, leichte Handhabung, antihaftbeschichteter Behälter mit hochglänzendem Kunststoff-Gehäuse, beleuchtete Bedientasten, Zubereitung von warmem Kakao in einem Arbeitsgang möglich, Milchschaumzubereitung auch mit Soja- oder laktosefreier Milch möglich, gründliche Reinigung, z. B. mit dem Milchsystem-Reiniger Perfect Clean von Melitta. Features: Kalter & warmer Milchschaum Perfekter feinporiger Milchschaum Milch erwärmen Lieferumfang: Milchaufschäumer + Anleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 450 W | Höhe: | 210 mm | Länge: | 165 mm | Breite: | 110 mm | Fassungsvermögen: | 250 ml | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Milchaufschäumer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 45,59* | € 57,74* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,81* | € 68,08* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 58,20* | € 73,35* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,82* | € 74,42* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 61,64* | € 78,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|