Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0419404 0419404 TNC-Reverse-Steckverbinder Buchse, gerade 50Ω 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D21135
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0419404
EAN/GTIN:
     4011376706089
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
TNC Steckverbinder
n steckverbinder buchse
n steckverbinder
Reverse-TNC- Steckverbinder sind eine Sonderform des TNC Steckverbinders. Äußerlich sind beide Steckverbinder gleich, nur die Innenteile sind vertauscht - die Reverse Stecker haben einen buchsenförmigen und die Reverse Buchsen einen steckerförmigen Zentralkontakt.
Features:
Bei Reverse wird die umgekehrte Steckverbinder-Bauform angegeben.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
0419404
Typ:
0419404
Material (Details):
Messing, vernickelt
Bauform:
Buchse, gerade
Kabel-Ø:
2.90 mm
Kabelgruppe:
RG 174 + RG 316
Anschluss:
Crimpen
Impedanz:
50 Ω
Produkt-Art:
TNC-Reverse-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: tnc steckverbinder bkl, BKL Electronic, Hochfrequenzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 6,54*
2 Tage
456
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,56*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,22*
€ 16,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
2170001-1
ab € 0,61*
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 37,95*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 55,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.