Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Zangen-Set 4teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821033-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     821033
EAN/GTIN:
     4016138497052
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
TOOLCRAFT Zangen-Set 4teilig

GS-geprüft Zangen-Set inkl. Phasenprüfer

Mit einer Zange von Toolcraft kaufen Sie absolute Markenqualität, die auch Sie überzeugen wird. Denn langlebige Präzisions-Schneiden aus gehärtetem Spezialstahl, ein 2-Komponentengriff mit weicher Griffzone und eine zuverlässige Abrutschsicherung ermöglichen eine ausgesprochen komfortable Handhabung.
Die Zangen und der Phasenprüfer sind GS-geprüft.

Ausstattung:
2-Komponentengriff
Material der Zange: Chrom-Vanadium-Stahl
Körperhärte: ca. 40 - 48 HRC
Gehärtete Schneiden: ca. 58 - 62 HRC
Zangenkopf gehärtet mit polierter Oberfläche

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Gewicht: 1358 g · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4teilig

Lieferumfang:
Kombinationszange 160 mm
Diagonalzange 160 mm
Spitzzange 200 mm
Abisolierzange 160 mm
Phasenprüfer
Beutel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
TOOLCRAFT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
4teilig
Herst.-Teilenr.:
821033
Gewicht:
1358 g
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Zangen-Set
Zertifizierungen:
DIN | EN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,96*
€ 74,86*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 57,00*
€ 74,88*
€ 5,95*
ab € 69,92*
€ 92,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,88*
€ 89,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,39*
€ 87,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,76*
€ 83,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,44*
€ 79,06
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 66,10*
€ 78,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,00*
€ 67,83
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 57,00* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,07*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,40*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,05*
Sonstiges
Toolcraft
TO-8096811
ab € 16,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.