Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0419404 Radiofrequenzverbinder (RF) N-Buchse RP 3.5 jack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL Electronic 0419404 Radiofrequenzverbinder (RF) N-Buchse RP 3.5 jack
BKL Electronic 0419404 Radiofrequenzverbinder (RF) N-Buchse RP 3.5 jack
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79289194
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0419404
EAN/GTIN:
     4011376706089
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
TNC Steckverbinder
n steckverbinder buchse
n steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
N-Buchse
Anschluss 2
RP 3.5 jack
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Impedanz
50 Ohm
Produktfarbe
Silber
Weitere Suchbegriffe: tnc steckverbinder bkl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
2170001-1
ab € 0,61*
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 37,95*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 55,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.