Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0419404 0419404 TNC-Reverse-Steckverbinder Buchse, gerade 50? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BKL
BKL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118265
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     D21135
EAN/GTIN:
     4011376706089
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
TNC Steckverbinder
n steckverbinder buchse
n steckverbinder
BKL Electronic 0419404 0419404 TNC-Reverse-Steckverbinder Buchse, gerade 50? 1St.

Bei Reverse wird die umgekehrte Steckverbinder-Bauform angegeben.

Reverse-TNC- Steckverbinder sind eine Sonderform des TNC Steckverbinders. Äußerlich sind beide Steckverbinder gleich, nur die Innenteile sind vertauscht - die Reverse Stecker haben einen buchsenförmigen und die Reverse Buchsen einen steckerförmigen Zentralkontakt.

Kabelgruppe: RG 174 + RG 316
Kabel-Ø: 2.90 mm
Anschluss: Crimpen
Typ: 0419404
Material (Details): Messing, vernickelt
Produkt-Art: TNC-Reverse-Steckverbinder
Bauform: Buchse, gerade
Inhalt: 1 St.
Kategorie: TNC-Reverse-Steckverbinder
Impedanz: 50 ?
Herst.-Teilenr.: 0419404
Hersteller-Nr.: 0419404
EAN: 4011376706089
Messing vergoldet, Anzugs-Drehmoment: 50 Ncm, Einbau-Ø: 12,2 mm

Weitere Suchbegriffe: tnc steckverbinder bkl, 4011376706089, BKL Electronic, 0419404, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 6,54*
1 Tag
456
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,56*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 11,22*
€ 16,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
2170001-1
ab € 0,61*
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 37,95*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 55,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.