Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 33 006 2701 Buchseneinsatz Han® E 6 + PE Schrauben 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D19188
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 006 2701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Steckdoseneinsatz
Schwere Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Serie:
Han® E
Leiterquerschnitt (max.):
4 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.14 mm²
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Steckzyklen:
≥ 500
Bemessungsstrom:
16 A
Baugröße:
6 B
Baureihe:
1 - 6
Polzahl:
6
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
6 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Bemessungsspannung:
500 V
Weitere Suchbegriffe: UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, leistungsstecker, Harting, Han® 6E-F-s, 114-8181, Laststeckverbinder
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 6,38*
€ 5,00*
ab € 4,84*
€ 6,40*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,7397*
€ 6,4386*
4 Tage
46
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 6,71*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,30*
€ 15,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,0005*
Zubehör
Harting
09 30 006 0302
ab € 9,3545*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,53*
Zubehör
Harting
09628060301
ab € 12,12*
Zubehör
Harting
09300061750
ab € 13,7569*
Zubehör
Harting
09300060442
ab € 8,7764*
Zubehör
Harting
19300060297
ab € 22,6799*
Zubehör
Harting
19628061290
ab € 19,135*
Zubehör
Harting
09 30 000 9901
ab € 0,26*
Zubehör
Harting
19 30 006 1750
ab € 12,2464*
Zubehör
Harting
19 30 006 0292
ab € 16,3178*
Zubehör
Harting
09 30 006 1251
ab € 9,6446*
Zubehör
Harting
09 30 006 1256
ab € 10,6258*
Zubehör
Harting
09 30 006 1291
ab € 9,68*
Zubehör
Harting
19 30 006 1290
ab € 9,1164*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.