Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C016 30G006 100 12 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 6 + PE Serie (Rundsteckve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D17756
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 30G006 100 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Gerätedose Unterputz

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP67 (im verriegelten Zustand)
Verschluss:
Schraubverriegelung
Herst.-Teilenr.:
C016 30G006 100 12
Typ:
C016 30G006 100 12
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Nennstrom:
12 A
Serie:
C016
Bauform:
Buchse, Einbau
Einbaubohrung Ø:
22 mm
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
6
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
6 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid 6.6
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 7,25*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,91*
€ 9,30*
3 Tage
1298
1
€ 6,95*
ab € 4,51*
€ 9,34*
2 Tage
92
1
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 10,16*
1
€ 5,90*
ab € 4,24*
€ 10,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 30H006 110 12
ab € 6,46*
Zubehör
Amphenol
C016 30K006 100 10
ab € 8,58*
Zubehör
Amphenol
C016 30K006 100 12
ab € 8,90*
Zubehör
Amphenol
C01600V00000012
ab € 2,74*
Zubehör
Amphenol
N161102000X
ab € 6,83*
Zubehör
Amphenol
VN0201600021
ab € 0,24*
Zubehör
Amphenol
VN0201600031
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.