Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C016 30K006 100 10 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C016 30K006 100 10 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7P Gerade
Amphenol C016 30K006 100 10 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30490843
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 30K006 100 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
sonstige-steckverbinder 6polig
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
7P
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Blau, Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
14 A
Spannung
250 V
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 10F006 000 10
ab € 6,34*
Zubehör
Amphenol
C016 30F006 100 10
ab € 9,03*
Zubehör
Amphenol
C01600U00001012
ab € 2,76*
Zubehör
Amphenol
C016G11048E10V
ab € 17,17*
Zubehör
Amphenol
C016 30G006 100 12
ab € 4,24*
Zubehör
Amphenol
C01630D00610010
ab € 5,80*
Zubehör
Amphenol
C016 00U000 010 12..
ab € 7,63*
Zubehör
Amphenol
C016 30D006 100 10..
ab € 16,29*
Zubehör
Amphenol
C016 30G006 100 12..
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.