Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 6-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, C016 30G006 100 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 6-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, C016 30G006 100 12
Einbaubuchse, 6-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, C016 30G006 100 12
Einbaubuchse, 6-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, C016 30G006 100 12
Artikel-Nr.:
     4502-72F1182
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 30G006 100 12
EAN/GTIN:
     4099889741742
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Gerätedose Unterputz
Rundsteckverbinder Typ Amphenol eco mate. für industrielle Anwendungen, im Kunststoffgehäuse, mit Schraubverriegelung; Bemessungsspannung: 250 V, Strombelastbarkeit (bei +55 °C): 13 A, Durchgangswiderstand: max. 5,0 mOhm, Kontakoberfläche: versilbert, Schutzart: IP65/IP67 im gestecktem Zustand, Verschmutzungsgrad: 3, Steck- und Ziehkraft: max. 30 N, Lebensdauer: min. 500 Steckzyklen, Überspannungskategorie: III, Isolierstoffgruppe: II, Anschlussquerschnitt: max. 0,75 mm², Farbe: schwarz, Brennbarkeit: UL 94 V-0, Betriebstemperatur: -40 bis +125 °C. Gerätedosen Typ eco mate. Maß A: 14,2 mm. Typ: C016 30G006 100 12, 6 + PE, Lötanschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flanschbuchse
Gehäusematerial:
Polyamid
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, sonstige-steckverbinder 6polig, rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 7,10*
1
€ 4,00*
ab € 5,94*
€ 9,39*
2 Tage
1298
1
€ 6,95*
ab € 4,53*
€ 9,43*
1 Tag
92
1
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 10,19*
1
€ 5,90*
ab € 4,23*
€ 10,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 355,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 30H006 110 12
ab € 6,44*
Zubehör
Amphenol
C016 30K006 100 10
ab € 8,57*
Zubehör
Amphenol
C016 30K006 100 12
ab € 8,93*
Zubehör
Amphenol
C01600V00000012
ab € 2,73*
Zubehör
Amphenol
N161102000X
ab € 6,82*
Zubehör
Amphenol
VN0201600021
ab € 0,24*
Zubehör
Amphenol
VN0201600031
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.