Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C01630G00610012 Amphenol RD24-GBG Gerätesteckverbinder gerade Buchse 103 Lötanschluss, Polzahl 6+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C01630G00610012 Amphenol RD24-GBG Gerätesteckverbinder gerade Buchse 103 Lötanschluss, Polzahl 6+PE
C01630G00610012 Amphenol RD24-GBG Gerätesteckverbinder gerade Buchse 103 Lötanschluss, Polzahl 6+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-135847
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C01630G00610012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Gerätedose Unterputz
Amphenol RD24-GBG Gerätesteckverbinder gerade Buchse 103 Lötanschluss, Polzahl 6+PE | Produktgruppe: Gerätedosen eco|mate | Serie: RD24
Weitere Informationen:
Werkstoff Gehäuse:
Polyamid (PA)
Bauart:
Buchse
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA, VDE
Temperaturbereich min.:
-40°C
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Querschnitt mm² min.:
0,14mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG26
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Temperaturbereich max.:
125°C
Querschnitt AWG max.:
AWG18
Querschnitt mm² max.:
0,75mm²
Bemessungsspannung:
250V
Steckzyklen:
>=500
Farbe:
schwarz
Werkstoff Kontaktoberfläche:
versilbert (Ag)
Bauform:
gerade
Anschlusstechnik:
Lötanschluss
Montageausschnitt Durchmesser:
22,0mm
Serie:
RD24
Typ:
Gerätesteckverbinder
Bemessungsstrom (A):
14A
Baugröße:
Vorderwand
Polzahl gesamt mit PE:
7
Bemessungsspannung (V):
250V
Schutzart:
IP65/IP67
Bemessungsstrom:
14A (40°C)
Kategorie-Typ:
Gerätestecker Buchse
Kategorie:
eco|mate
Bereich:
eco|mate Gerätedose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 7,25*
1
€ 4,00*
ab € 5,91*
€ 9,30*
Lager 52L5J
1298
1
€ 6,95*
ab € 4,51*
€ 9,34*
2 Tage
92
1
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 10,16*
1
€ 5,90*
ab € 4,24*
€ 10,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 30H006 110 12
ab € 6,46*
Zubehör
Amphenol
C016 30K006 100 10
ab € 8,58*
Zubehör
Amphenol
C016 30K006 100 12
ab € 8,90*
Zubehör
Amphenol
C01600V00000012
ab € 2,74*
Zubehör
Amphenol
N161102000X
ab € 6,83*
Zubehör
Amphenol
VN0201600021
ab € 0,24*
Zubehör
Amphenol
VN0201600031
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.