Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Buchse; PIN: 7; weiblich; Löten; versilbert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Buchse; PIN: 7; weiblich; Löten; versilbert
Steckverbinder: rund; Buchse; PIN: 7; weiblich; Löten; versilbert
Artikel-Nr.:
     2805-C01630G00610012
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C01630G00610012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Gerätedose Unterputz
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 10A
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Anzahl Pole: 7
Steckverbinder-Serie: ECOMATE (C016)
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6+PE
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 7,25*
1
€ 4,00*
ab € 5,91*
€ 9,30*
2 Tage
1298
1
€ 6,95*
ab € 4,51*
€ 9,34*
1 Tag
92
1
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 10,16*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,24*
€ 10,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 30H006 110 12
ab € 6,46*
Zubehör
Amphenol
C016 30K006 100 10
ab € 8,58*
Zubehör
Amphenol
C016 30K006 100 12
ab € 8,90*
Zubehör
Amphenol
C01600V00000012
ab € 2,74*
Zubehör
Amphenol
N161102000X
ab € 6,83*
Zubehör
Amphenol
VN0201600021
ab € 0,24*
Zubehör
Amphenol
VN0201600031
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.