Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C016 30G006 100 12 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 6 + PE Serie (Rundsteckverbinder): C016 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740028-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 30G006 100 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Gerätedose Unterputz
Amphenol C016 30G006 100 12 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 6 + PE Serie (Rundsteckverbinder): C016 1 St.

Gerätedose C16-1 eco/mate-Serie

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Einbaubohrung Ø: 22 mm · Gehäuse-Material: Polyamid 6.6 · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 12 A · Polzahl (num): 6 · Schutzart: IP67 (im verriegelten Zustand) · Serie (Rundsteckverbinder): C016 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): Schraubverriegelung · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
6 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
12 A
Marke:
Amphenol
Schutzart:
IP67 (im verriegelten Zustand)
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
C016
Herst.-Teilenr.:
C016 30G006 100 12
Typ (Hersteller-Typ):
C016 30G006 100 12
Nennstrom:
12 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl (num):
6
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
Einbaubohrung Ø:
22 mm
Verschlussart (Details):
Schraubverriegelung
Gehäuse-Material:
Polyamid 6.6
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 7,25*
1
€ 4,00*
ab € 5,91*
€ 9,30*
2 Tage
1298
1
€ 6,95*
ab € 4,51*
€ 9,34*
Lager 102
92
1
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 10,16*
1
€ 5,90*
ab € 4,24*
€ 10,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 30H006 110 12
ab € 6,46*
Zubehör
Amphenol
C016 30K006 100 10
ab € 8,58*
Zubehör
Amphenol
C016 30K006 100 12
ab € 8,90*
Zubehör
Amphenol
C01600V00000012
ab € 2,74*
Zubehör
Amphenol
N161102000X
ab € 6,83*
Zubehör
Amphenol
VN0201600021
ab € 0,24*
Zubehör
Amphenol
VN0201600031
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.