Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 20 010 2812 Buchseneinsatz Han® A 10 + PE Schrauben 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D15418
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 010 2812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Steckverbinder für erhöhte Umweltanforderungen, hohe mechanische Sicherheit auch bei Rüttel und Stoßbelastung durch Verriegelungsbügel. Einsatz im: Maschinenbau, Windenergie, Schaltschrankbau, Bahntechnik.
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Serie:
Han® A
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
1 mm²
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Steckzyklen:
≥ 500
Bemessungsstrom:
10 A
Baugröße:
10 A
Polzahl:
10
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
10 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Besonderheiten:
mit Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Bemessungsspannung:
400 V
Weitere Suchbegriffe: Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, steckdoseneinsatz, 02050000989162, Harting, Han® 10A-F-s, 181-0892
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,41*
€ 10,06*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,42*
€ 10,07*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,3081*
€ 10,1824*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 10,62*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,27*
€ 14,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 010 0301
ab € 6,2353*
Zubehör
Harting
09 20 010 0321
ab € 9,4619*
Zubehör
Harting
09 20 010 2612
ab € 6,3653*
Zubehör
Harting
09200100440
ab € 9,2517*
Zubehör
Harting
0920010054010
ab € 27,27*
Zubehör
Harting
09200100291
ab € 1,307*
Zubehör
Harting
09330006207
ab € 25,49*
Zubehör
Harting
09330006206
ab € 24,71*
Zubehör
Harting
09330006205
ab € 24,07*
Zubehör
Harting
19 20 010 0251
ab € 9,4411*
Zubehör
Harting
09 20 010 0251
ab € 9,8669*
Zubehör
Harting
19 20 010 0290
ab € 10,1913*
Zubehör
Harting
09 20 010 1440
ab € 7,2732*
Zubehör
Harting
19 20 010 1440
ab € 6,8041*
Zubehör
Harting
19 20 010 1540
ab € 5,8332*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.