Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C016 10H006 010 10 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 6 + PE Serie (Rundsteckv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D14238
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 10H006 010 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige

Hinweise:
Kontakte müssen separat bestellt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + blau
Kabel-Ø (max.):
6 mm
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP67 (im verriegelten Zustand)
Herst.-Teilenr.:
C016 10H006 010 10
Typ:
C016 10H006 010 10
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Nennstrom:
10 A
Serie:
C016
Kabel-Ø (min.):
12.5 mm
Bauform:
Stecker, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
6
Anschluss:
Crimpen
Gesamtpolzahl:
6 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz + Blau
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid 6.6
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: Amphenol, 540-1723, ecomate, eco mate
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,79*
€ 8,80*
€ 5,95*
ab € 4,76*
€ 8,80*
€ 6,90*
ab € 4,49*
€ 10,19*
1 Tag
125
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 10,68*
1 Tag
544
€ 14,99*
ab € 8,56*
€ 14,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 10D006 010 10
ab € 4,81*
Zubehör
Amphenol
C01600U00001012
ab € 2,87*
Zubehör
Amphenol
C016G11048E10V
ab € 17,24*
Zubehör
Amphenol
VN0101600041U
ab € 1,4236*
Zubehör
Amphenol
TA 0100 146
ab € 303,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.