Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C016 10H006 010 10 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 6 + PE Serie (Rundsteckverbinder): C016 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-747356-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 10H006 010 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Zugentlastung
Amphenol C016 10H006 010 10 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 6 + PE Serie (Rundsteckverbinder): C016 1 St.

Kabelstecker gerade C16-1 eco/mate-Serie

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Polyamid 6.6 · Herstellerfarbe: Schwarz,Blau · Kabel-Ø (max.): 6 mm · Kabel-Ø (min.): 12.5 mm · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl (num): 6 · Schutzart: IP67 (im verriegelten Zustand) · Serie (Rundsteckverbinder): C016 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): Schraubverriegelung · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Hinweis:
Kontakte müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
6 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
Kabel-Ø-Bereich:
12.5 - 6 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Amphenol
Schutzart:
IP67 (im verriegelten Zustand)
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
schwarz | blau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
C016
Herst.-Teilenr.:
C016 10H006 010 10
Typ (Hersteller-Typ):
C016 10H006 010 10
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl (num):
6
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Ø (max.):
6 mm
Kabel-Ø (min.):
12.5 mm
Verschlussart (Details):
Schraubverriegelung
Gehäuse-Material:
Polyamid 6.6
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, sonstige-steckverbinder 6polig, rundsteckverbinder sonstige, amphenol zugentlastung, Amphenol, C016 10H006 010 10, 540-1723, ecomate, eco mate
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,42*
€ 9,90*
1 Tag
124
€ 5,95*
ab € 5,38*
€ 9,91*
Lager 102
154
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 10,70*
€ 5,90*
ab € 4,52*
€ 10,92*
2 Tage
233
€ 6,95*
ab € 5,50*
€ 13,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 10D006 010 10
ab € 4,77*
Zubehör
Amphenol
C01600U00001012
ab € 2,76*
Zubehör
Amphenol
C016G11048E10V
ab € 17,20*
Zubehör
Amphenol
VN0101600041U
ab € 0,37*
Zubehör
Amphenol
C016 00U000 010 12..
ab € 7,61*
Zubehör
Amphenol
C016 10G006 000 12..
ab € 7,15*
Zubehör
Amphenol
TA 0100 146
ab € 307,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.