Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Mehrpolig
>
Kabelsteckverbinder
>
Artikel
Amphenol C01600U00001012 Rohrkappe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-79037570
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
C01600U00001012
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Endkappe (Rohr)
Amphenol C01600U00001012
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Rohrkappen
Weitere Suchbegriffe:
Rohrendkappe
,
Schutzkappen Steckverbinder
,
Staubschutzkappen Steckverbinder
,
gerätestecker amphenol
,
gerätestecker
,
rundsteckverbinder ip65
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,87*
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol C016 10F006 000 10 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7P 90 ° abgewinkelt
Amphenol
C016 10F006 000 10
ab € 6,38*
Zubehör
Amphenol C016 20K003 100 10 Elektrischer Standardverbindung 22 A 90 ° abgewinkelt
Amphenol
C016 20K003 100 10
ab € 9,01*
Zubehör
Amphenol C016 30H006 110 10 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7p Gerade
Amphenol
C016 30H006 110 10
ab € 6,59*
Zubehör
Amphenol C016 30H006 110 12 Elektrischer Standardverbindung 14 A Gerade
Amphenol
C016 30H006 110 12
ab € 6,43*
Zubehör
Amphenol C016 30K006 100 10 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7P Gerade
Amphenol
C016 30K006 100 10
ab € 8,67*
Zubehör
Amphenol C016 30K006 100 12 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7p 90 ° abgewinkelt
Amphenol
C016 30K006 100 12
ab € 7,84*
Zubehör
Amphenol C016 10C006 000 12 Rundstecker Stecker, Einbau Serie (Rundsteckverbinder): C016 Gesamtpolzahl: 6 + PE 1 St.
Amphenol
C016 10C006 000 12
ab € 2,70*
Zubehör
Amphenol C016 10H006 010 10 Rundstecker Stecker, gerade Serie (Rundsteckverbinder): C016 Gesamtpolzahl: 6 + PE 1 St.
Amphenol
C016 10H006 010 10
ab € 4,62*
Zubehör
Amphenol C016 20C003 100 12 Rundstecker Stecker, Einbau Serie (Rundsteckverbinder): C016 Gesamtpolzahl: 3 + PE 1 St.
Amphenol
C016 20C003 100 12
ab € 4,10*
Zubehör
Amphenol C016 30C006 100 12 Rundstecker Stecker, Einbau Serie (Rundsteckverbinder): C016 Gesamtpolzahl: 6 + PE 1 St.
Amphenol
C016 30C006 100 12
ab € 4,18*
Zubehör
Amphenol Industrial Stecker Serie Eco-Mate, , zur Kabelmontage, 3 + PE-polig, 16.0A, IP65, IP67
Amphenol
C016 20H003 100 12
ab € 6,52*
Zubehör
Amphenol Industrial Stecker Serie Eco-Mate, , zur Kabelmontage, 6 + PE-polig, 10.0A, IP65, IP67
Amphenol
C016 30H006 100 12
ab € 5,76*
Zubehör
Amphenol Stecker Serie Eco-Mate, , zur Kabelmontage, 3 + PE-polig, 16.0A, IP65, IP67
Amphenol
C01620H00310010
ab € 6,55*
Zubehör
Amphenol Stecker Serie Eco-Mate, , zur Kabelmontage, 6 + PE-polig, 10.0A, IP65, IP67
Amphenol
C01630H00610010
ab € 5,65*
Zubehör
Amphenol Stecker Serie Eco-Mate, , zur Kabelmontage, 7-polig, IP65, IP67
Amphenol
C016-10H006-000-12
ab € 3,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt