Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial Eco-Mate Rundsteckverbinderkontakt Signal Stecker, für Rundsteckverbinder, Serie Ecomate Crimp, 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-103982
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     VN0101600041U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
103982
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder-Kontakte
Gender = Stecker
Drahtgröße = 20 → 16 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = Eco-Mate
Zur Verwendung mit = Rundsteckverbinder, Serie Ecomate
Kontakttyp = Signal
Kontaktbeschichtung = Silber
Kontaktwiderstand max. = 5mΩ
Montagetyp = Kabelmontage
Seriennummer = C 16-1
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Drahtgröße:
20 → 16 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
Eco-Mate
Zur Verwendung mit:
Rundsteckverbinder, Serie Ecomate
Kontakttyp:
Signal
Kontaktbeschichtung:
Silber
Kontaktwiderstand max.:
5mΩ
Montagetyp:
Kabelmontage
Seriennummer:
C 16-1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 2,03*
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 2,3328*
€ 3,8184*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,8184*
€ 4,5439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2384*
€ 3,8537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1584*
€ 3,7585
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
ab 625 Stück
€ 2,6544*
€ 3,15874
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,5644*
€ 3,05164
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,4928*
€ 2,96643
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,3328*
€ 2,77603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 95,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
TA 0100 146
ab € 307,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.