| |
|
| Artikel-Nr.: 102-747551-BP Herst.-Nr.: TA 0100 146 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Amphenol TA 0100 146 Rundstecker Crimpwerkzeug 1 St.
Handcrimpzange
Handcrimpzange für die Crimpanschlüsse der eco/mate-Serie & C6-3 (ausser bis 1,5 mm²)
Technische Daten: Anschlusswinkel: 180 ° · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Amphenol | Herst.-Teilenr.: | TA 0100 146 | Typ (Hersteller-Typ): | TA 0100 146 | Anschlusswinkel: | 180 ° | Temperatur (max.): | +125 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | Rundstecker Crimpwerkzeug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Amphenol, TA 0100 146, 241-2786 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 307,06* | € 410,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 357,69* | € 410,27* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 358,70* | € 410,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 351,63* | € 415,16* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 463,37* | € 530,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|