Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 7; männlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 7; männlich
Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 7; männlich
Artikel-Nr.:
     2805-C01610H00601010
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C01610H00601010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Hersteller: AMPHENOL
Farbe: blau
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 0,25kV
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Anzahl Pole: 7
Steckverbinder-Serie: ECOMATE (C016)
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6+PE
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Steckverbinder-Anwendung: 1,6mm Kontakte
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 6...12,5mm
Herstellerserie: eco|mate
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,81*
€ 8,78*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,50*
€ 10,17*
€ 4,00*
ab € 7,36*
€ 10,67*
1 Tag
125
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 10,67*
1 Tag
544
€ 14,99*
ab € 8,60*
€ 14,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 10D006 010 10
ab € 4,85*
Zubehör
Amphenol
C01600U00001012
ab € 2,87*
Zubehör
Amphenol
C016G11048E10V
ab € 17,35*
Zubehör
Amphenol
VN0101600041U
ab € 1,4336*
Zubehör
Amphenol
TA 0100 146
ab € 304,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.