Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2838199 VAL-MS 230/3+1 FM Überspannungsschutz-Ableiter Überspannungsschutz für:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D12260
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2838199
EAN/GTIN:
     4017918172800
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter
Steckbarer Überspannungsableiter Typ 2 für die Niederspannungsversorgung (TT- und TN-S-System) für 3phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (5-Leitersystem: L1, L2, L3, N, PE). Der Ableiter besteht aus einem 4TE breitem Installationsblock. Alle Stecker sind thermisch überwacht. Eine optische Defektmeldung warnt bei Ausfall des Schutzelementes durch Überlastung.
Features:
Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt
Hinweise:
Als zweite Schutzstufe für die Niederspannungsversorgung (TT- und TN-S-System). Überspannungsableiter nach IEC Prüfnorm II und VDE-Anforderungsklasse C.
Weitere Informationen:
Typ:
VAL-MS 230/3+1 FM
Nennspannung:
230 + 400 V
Herst.-Teilenr.:
2838199
Überspannungsschutz für:
Verteilerschrank
Ableitstrom:
20 kA
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Ableiter
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact blitzstromableiter, Phoenix Contact, VAL-MS 230/3+1 FM, 2509392692
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,16*
€ 169,54*
Frei Haus
ab € 144,29*
€ 169,56*
Lager 615
Frei Haus
ab € 144,49*
€ 170,13*
Frei Haus
ab € 149,86*
€ 176,25*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 150,13*
€ 176,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,13*
€ 202,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,44*
€ 196,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,24*
€ 189,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,49*
€ 171,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2749880
ab € 17,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,5776*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,558*
Zubehör
Phoenix Contact
2748577
ab € 2,701*
Zubehör
Phoenix Contact
2748580
ab € 2,971*
Zubehör
Phoenix Contact
2748564
ab € 2,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2748593
ab € 3,781*
Zubehör
Phoenix Contact
2809209
ab € 1,125*
Zubehör
Phoenix Contact
2809212
ab € 1,328*
Zubehör
Phoenix Contact
2809225
ab € 1,651*
Zubehör
Phoenix Contact
2809238
ab € 15,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2809283
ab € 10,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.