Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2748564
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2748564
EAN/GTIN:
     4017918062538
Suchbegriffe:
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Verdrahtungssatz
verdrahtungsbrücken phoenix contact
Zur Kombinationen von Blitzstrom- und Überspannungsableitern. Enddeckel dienen dem isolierenden Abschluss von individuell geschnittenen Brücken.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
108.6 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Isoliert:
true
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
false
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
false
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungsbrücke
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2809209
ab € 1,125*
Ähnlich
Phoenix Contact
2809212
ab € 1,338*
Ähnlich
Phoenix Contact
2809225
ab € 1,641*
Ähnlich
Phoenix Contact
2748577
ab € 2,701*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.