Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-40455704
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2748580
EAN/GTIN:
     4017918062552
Suchbegriffe:
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Verdrahtungssatz
verdrahtungsbrücken phoenix contact
Zur Kombinationen von Blitzstrom- und Überspannungsableitern. Enddeckel dienen dem isolierenden Abschluss von individuell geschnittenen Brücken.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
9
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
160.2 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Isoliert:
true
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
false
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
false
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungsbrücke
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,971*
€ 4,031*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,99*
€ 4,06*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,02*
€ 4,10*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,18*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,22*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,031*
€ 4,79689
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,851*
€ 4,58269
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,581*
€ 4,26139
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,971*
€ 3,53549
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.