Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2809225
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2809225
EAN/GTIN:
     4017918076290
Suchbegriffe:
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Verdrahtungssatz
verdrahtungsbrücken phoenix contact
Enddeckel dienen dem isolierenden Abschluss von individuell geschnittenen Brücken. Zur Kombinationen von Blitzstrom- und Überspannungsableitern.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
73 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Isoliert:
true
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
false
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
false
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungsbrücke
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,641*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,311*
€ 2,75009
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,241*
€ 2,66679
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,101*
€ 2,50019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,001*
€ 2,38119
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,641*
€ 1,95279
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2809209
ab € 1,125*
Ähnlich
Phoenix Contact
2809212
ab € 1,338*
Ähnlich
Phoenix Contact
2748564
ab € 2,37*
Ähnlich
Phoenix Contact
2748577
ab € 2,701*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.