Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2809209
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2809209
EAN/GTIN:
     4017918076276
Suchbegriffe:
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Verdrahtungssatz
verdrahtungsbrücken phoenix contact
Enddeckel dienen dem isolierenden Abschluss von individuell geschnittenen Brücken. Zur Kombinationen von Blitzstrom- und Überspannungsableitern.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
37.4 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Isoliert:
true
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
false
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
false
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungsbrücke
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,125*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,575*
€ 1,87425
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,545*
€ 1,83855
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,455*
€ 1,73145
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,375*
€ 1,63625
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,125*
€ 1,33875
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2809212
ab € 1,338*
Ähnlich
Phoenix Contact
2809225
ab € 1,641*
Ähnlich
Phoenix Contact
2748564
ab € 2,37*
Ähnlich
Phoenix Contact
2748577
ab € 2,691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.