Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Sockelgehäuse Han® 10A-asg2-LB-M20 19 20 010 0290 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D10193
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 20 010 0290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Sockelgehäuse für Baureihe 10 A für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Serie:
Han® 10A
Herst.-Teilenr.:
19 20 010 0290
Typ:
Han® 10A-asg2-LB-M20
Baugröße:
10 A
Herstellerfarbe:
Grau
Besonderheiten:
2 Kabelausgänge seitlich + niedrige Bauform mit Kunststoffkappe + 1-Längsbügel-Verriegelun
Gewinde-Maß:
2 x M20
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, anbaugehäuse harting, leistungsstecker, Harting, Han® 10A-asg2-LB-M20, 547-2056, Laststeckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,30*
€ 13,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,32*
€ 13,89*
€ 5,00*
ab € 10,36*
€ 13,93*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,1913*
€ 14,0685*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,15*
€ 18,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
7220/DR
ab € 1,5939*
Zubehör
Harting
09 20 010 2612
ab € 6,3653*
Zubehör
Harting
09 20 010 2812
ab € 7,3081*
Zubehör
Harting
09 21 015 3101
ab € 5,91*
Zubehör
Harting
09 70 014 2614
ab € 6,5347*
Zubehör
Harting
09 70 014 2811
ab € 8,9208*
Zubehör
Harting
09200100440
ab € 9,2517*
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,2384*
Zubehör
Harting
09 70 014 2810
ab € 7,8159*
Zubehör
Harting
09 20 010 1440
ab € 7,2732*
Zubehör
Harting
19 20 010 1440
ab € 6,8041*
Zubehör
Harting
19 20 010 1540
ab € 5,8332*
Zubehör
Harting
09 20 010 0540
ab € 8,7457*
Zubehör
Harting
09 20 010 1541
ab € 6,4739*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.