Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 54123-1 Rundstecker Dichtung Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D10027
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     54123-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
18.4 mm
Maßangaben:
A x B: 63,5 x 18,4 mm
Kabel-Ø (max.):
9.53 mm
Durchmesser:
63.5 mm
Herst.-Teilenr.:
54123-1
Typ:
54123-1
Temperaturbereich:
-40 - +80 °C °C
Serie:
CPC
Kabel-Ø (min.):
9.53 mm
Anschlusswinkel:
180 °
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
Produkt-Art:
Rundstecker Dichtung
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Cable-Boots, Rundstecker (Crimptechnik), knickschutztülle schwarz, knickschutz (netzwerktechnik), TE Connectivity, 360-2665, tyco, tyco electronics
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,45*
€ 23,98*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 17,34*
€ 23,99*
1 Tag
37
€ 5,95*
ab € 16,70*
€ 24,21*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 13,26*
€ 26,33*
€ 8,95*
ab € 21,24*
€ 35,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.