Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 54123-1 Rundstecker Dichtung Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749930-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     54123-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
TE Connectivity 54123-1 Rundstecker Dichtung Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.

CPC Kabeldichtung

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ø (max.): 9.53 mm · Kabel-Ø (min.): 9.53 mm · Maßangaben: A x B: 63,5 x 18,4 mm · Produktabmessung, Länge: 18.4 mm · Produktabmessung, Ø: 63.5 mm · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Dichtungsbereich: 7,6 - 18,4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
63.5 mm
Produktabmessung, Länge:
18.4 mm
Maßangaben:
A x B: 63|ツ|5 x 18|ツ|4 mm
Kabel-Ø-Bereich:
9.53 - 9.53 mm
Marke:
TE Connectivity
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
54123-1
Typ (Hersteller-Typ):
54123-1
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Ø (max.):
9.53 mm
Kabel-Ø (min.):
9.53 mm
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Dichtung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Cable-Boots, Rundstecker (Crimptechnik), knickschutztülle schwarz, knickschutz (netzwerktechnik), TE Connectivity, 54123-1, 360-2665, tyco, tyco electronics
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 16,53*
€ 23,90*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 17,26*
€ 23,92*
1 Tag
37
1
€ 5,95*
ab € 16,65*
€ 24,13*
50
Frei Haus
ab € 22,05*
€ 24,97*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 13,15*
€ 26,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.