| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3602665 Herst.-Nr.: 54123-1 EAN/GTIN: 5059040596047 |
| |
|
| | |
| Dichtungstyp = Dichtung Gehäusegröße = 13 Zur Verwendung mit = CPC-Steckverbinder Länge = 63.5mm Durchmesser = 19.68mm
Kabeleinlassdichtungen und Flanschdichtungen. Kabeleinlassdichtungen aus Wärmeschrumpfmaterialien für abgedichtete freie Buchsen und kabelmontierte Gehäuse der Serie 1 sowie Flanschdichtungen für abgedichtete (feste) Buchsen für Frontplattenmontage der Serie 1. Flanschdichtungen für Serie 1 abgedichtete Einbaubuchsen (fest) Weitere Informationen: | | Dichtungstyp: | Dichtung | Gehäusegröße: | 13 | Zur Verwendung mit: | CPC-Steckverbinder | Länge: | 63.5mm | Durchmesser: | 19.68mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Cable-Boots, Rundstecker (Crimptechnik), knickschutztülle schwarz, knickschutz (netzwerktechnik), 3602665, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Dichtungen, TE Connectivity, 541231, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Seals |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,49* | € 23,77* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,35* | € 23,78* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 16,56* | € 24,00* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,96* | € 25,42* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 13,25* | € 26,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|