Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 95 32 320 Ratschen-Kabelschneider Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C98195
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 32 320
EAN/GTIN:
     4003773075172
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Robust. Handlich. Stabil.. Innovativer Zahnkranzantrieb. Für Kabel bis 60 mm Durchmesser. Festschenkel-Hülle mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden. Einfache Handhabung durch geringes Gewicht (825g) und kompakte Bauweise (320 mm Länge) – Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich. Durchtrennt Cu- und Al-Kabel bis zu einem Durchmesser von 60 mm im Ein- und Zweihandbetrieb. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen. Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig (nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet). Innovativer Dreigang-Zahnkranzantrieb mit hoher Übersetzung für leichtes Schneiden im Ein- und Zweihandbetrieb. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet
Features:
Robust, Handlich, Stabil
Innovativer Zahnkranzantrieb
Für Kabel bis 60 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Typ:
95 32 320
Gewicht:
800 g
Geeignet für:
Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig
Schneidwert-Durchmesser (max.):
60 mm
Schneidwert-Querschnitt (max.):
600 mm²
Herst.-Teilenr.:
95 32 320
Material-Eignung:
Cu- und Al-Kabel
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet + poliert
Produkt-Art:
Ratschen-Kabelschneider
Angebote (47)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 210,41*
€ 246,96*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,30*
€ 246,97*
€ 4,90*
ab € 209,67*
€ 247,80*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 217,31*
€ 253,57*
Lager 615
Frei Haus
ab € 225,44*
€ 262,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,11*
€ 311,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,81*
€ 292,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,27*
€ 291,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,97*
€ 281,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,95*
€ 274,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,44*
€ 268,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 39 320 01
ab € 95,72*
Sonstiges
Knipex
95 39 320 04
ab € 17,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.