Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p404813 Herst.-Nr.: 95 32 320 EAN/GTIN: 4003773075172 |
| |
|
| | |
| 95 32 320 Kabelschneider Robust. Handlich. Stabil.. innovativer Zahnkranzantrieb. für Kabel bis Ø 60 mm. Festschenkel-Hülle mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden. Einfache Handhabung durch geringes Gewicht (825g) und kompakte Bauweise (320 mm Länge) – Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich. Durchtrennt Cu- und Al-Kabel bis zu Ø 60 mm im Ein- und Zweihandbetrieb. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen. Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig. Innovativer Dreigang-Zahnkranzantrieb mit hoher Übersetzung für leichtes Schneiden im Ein- und Zweihandbetrieb. Nicht für Stahldraht, Drahtseile und feinstdrähtige (hochflexible) Leiter geeignet. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 600mm² - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 60mm - MCM: 1.200 Weitere Informationen: | | Oberflächenausführung: | schwarz atramentiert | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Ja | Handgriff: | Kunststoff | Oberflächenbehandlung: | schwarz atramentiert | Zangenvergütung: | geschmiedet, ölgehärtet | isoliert nach EN 60900: | Nein | Zangenveredelung: | schwarz atramentiert | Schneidbereich: | 600 | Anwendung: | Für Kupfer- und Alu-Kabel, ein- und mehrdrähtig | Kopfveredelung: | poliert | Isoliert nach DIN EN 60 900: | Nein | Typ: | Kabelschneider | Öffnungsfeder: | Ja | Gesamtlänge: | 320 mm | SB-Verpackt: | Nein | Schneidwerkstoff Aluminium: | Ja | Werkstoff: | Werkzeugstahl | Schneidwerkstoff Kupfer: | Ja | Ratschenübersetzung: | Ja | Griffmaterial: | Mehrkomponenten-Kunststoff | Schneidwert-Ø: | 60 | Zangenmaterial: | Stahl | Griffüberzug: | Mehrkomponenten-Kunststoff | Gewicht: | 825 g | Länge: | 320 mm | Hersteller: | Knipex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, knipex drahtschneider, kabelschere, Knipex, (Ratschenprinzip,, Dreigang),, mit, Mehrkomponenten-Hüllen, |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,07* | € 233,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 209,12* | € 233,93* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 209,86* | € 233,94* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 209,82* | € 234,14* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 210,43* | € 234,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|