Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneider Ratsche 320 mm brüniert 2K Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschneider Ratsche 320 mm brüniert 2K Knipex
Kabelschneider Ratsche 320 mm brüniert 2K Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-198967
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 32 320
EAN/GTIN:
     4003773075172
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Kabelschere, kurz, Kopf lackiert, Ratschenprinzip, Knipex

Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf lackiert. Einhandbetätigung durch Ratschenprinzip, mit 2-Gang-Zahnkranzantrieb für leichtes Schneiden, schneidet glatt und sauber, ohne Quetschen. Mit Klemmschutz. Festschenkel-Hülle mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen.

Anwendung: Zum quetschfreien Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabeln.

Hinweis: Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
320 mm
Leiterquerschnitt:
600 mm²
Schneidwert-Ø:
60 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
95 32 320
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (47)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
Frei Haus
ab € 210,07*
€ 233,75*
Lager 4012
25
Frei Haus
ab € 209,12*
€ 233,93*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 209,86*
€ 233,94*
€ 4,90*
ab € 209,82*
€ 234,14*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 210,43*
€ 234,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,93*
€ 278,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,70*
€ 273,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,01*
€ 259,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,39*
€ 256,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,12*
€ 248,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 39 320 01
ab € 99,96*
Sonstiges
Knipex
95 39 320 04
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.