Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX9532320 Herst.-Nr.: 95 32 320 EAN/GTIN: 4003773075172 |
| |
|
| | |
| Ratschen-Kabelschneider für Durchmesser bis 60 mm, mit 2-K Griffhüllen
Anwendung Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln.
Ausführung • Spezialwerkzeugstahl in Sondergüte, ölgehärtet • gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff • nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet
Ausführung • schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen • Ein- und Zweihandbetätigung durch Ratschenprinzip, geringer Kraftbedarf durch optimale Übersetzungsverhältnisse • 3-Gang Zahnkranzantrieb für leichtes Schneiden • einfache Handhabung durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise - Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich • mit Klemmschutz gegen Quetschverletzungen • Robust. Handlich. Stabil.. Innovativer Zahnkranzantrieb. Für Kabel bis 60 mm Durchmesser. Einfache Handhabung durch geringes Gewicht (825g) und kompakte Bauweise (320 mm Länge) - Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich. Durchtrennt Cu- und Al-Kabel bis zu einem Durchmesser von 60 mm im Ein- und Zweihandbetrieb. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen. Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig (nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet). Innovativer Dreigang-Zahnkranzantrieb mit hoher Übersetzung für leichtes Schneiden im Ein- und Zweihandbetrieb. Festschenkel-Hülle mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet. Weitere Informationen: | | Länge: | 320 mm | Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel: | 60 mm | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,07* | € 233,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 209,12* | € 233,93* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 209,86* | € 233,94* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 209,82* | € 234,14* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 210,43* | € 234,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|