| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C95930 Herst.-Nr.: T4718ESD 1030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Für den Service im Radio-/Fernseher- u. Computerbereich · Schlagfesten und leitfähigen Griff. Weitere Informationen: | | Länge: | 390 mm | Material: | Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl | Material-Eigenschaft: | brüniert | Klingen-Ausführung: | Rundklinge | Abtrieb: | Innen-Sechsrund (TX) | Größe: | T 10 | Anwendungsbereich: | ESD | Klingen-Ø: | 3 mm | Klingenlänge: | 300 mm | Griff-Ø: | 30 mm | Grifflänge: | 90 mm | Produkt-Art: | Sechsrund-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (TORX TR), ESD-Schraubendreher TORX TR, ESD-Schraubenzieher TORX TR, ESD-TORX TR-Schraubendreher, ESD-TORX TR-Schraubenzieher, TORX TR-ESD-Schraubendreher, TORX TR-ESD-Schraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 10, schraubendreher torx, 02050000313394, 05013969983685, 5013969983685, CK |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,77* | € 12,56* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,49* | € 12,57* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,46* | € 12,97* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,65* | € 15,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 10,87* | € 16,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|