Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Schraubendreher, T10, TORX, KL 300 mm, L 390 mm, T4718ESD 1030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Schraubendreher, T10, TORX, KL 300 mm, L 390 mm, T4718ESD 1030
ESD Schraubendreher, T10, TORX, KL 300 mm, L 390 mm, T4718ESD 1030
Artikel-Nr.:
     4502-03L4226
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4718ESD 1030
EAN/GTIN:
     5013969983685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
- Ergonomischer Dreikant-Griff für Komfort und erhöhtem Drehmoment - Vollständig ESD-konform, ableitfähig in allen Brereichen - Gehärteter Schaft aus legiertem Stahl für außergewöhnliche Festigkeit und Langlebigkeit - Schwarze Klingen, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln - Direkter Spritzverguss des Griffs mit dem Schaft garantiert langlebige Verbindung und Funktion - Paßgenaue Spitze für beschädigungsfreies Eindrehen - Gemäß IEC61340 5.1 & 5.2 - Größe: TX 10 - Sichtbare Klingenlänge: 300 mm - Gesamtlänge: 390 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Ja
Größe:
T10
Klingenlänge:
300 mm
Länge:
390 mm
Spitzentyp:
TORX
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.052 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,30*
€ 13,73*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,67*
€ 13,74*
€ 5,90*
ab € 8,47*
€ 13,82*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 14,66*
1 Tag
11
€ 14,99*
ab € 10,87*
€ 16,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T4730ESD
ab € 25,78*
Zubehör
C.K Tools
T4741ESD
ab € 16,40*
Zubehör
C.K Tools
T4741SESD
ab € 15,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.